Melbye - Tape 20m x 19mm sort profesjo - 1835683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20000 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701340067
Elnummer
1835683
Leverandørens varenummer
1835683
Typebeskrivelse
1835683
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
20000 m
Tykkelse:
0,18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
IEC60454-3-1.
Elektrisk isolasjon
Passer til innendørs eller utendørs bruk
En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm, innendørs og utendørs


