Melbye - Tape 20m x 25mm hvit merketap - 1835667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Hvit
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701340500
Elnummer
1835667
Leverandørens varenummer
1835667
Typebeskrivelse
1835667
Bredde:
25 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Hvit
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
IEC604543-1-5/F-PVCp/90.
Elektrisk isolasjon og fargekodingstape
Passer til innendørs eller utendørs bruk
En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm.


