Melbye - Tape Nitto 201 15mmx25m Klar - 1812379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Fargeløs
Lengde - 25 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701010373
Elnummer
1812379
Leverandørens varenummer
1812379
Typebeskrivelse
"Tape - ""Merketape"", Nitto 2
Bredde:
25 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Fargeløs
Lengde:
25 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
-10...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


