Melbye - Tape Sort PVC - 1835661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701332956
Elnummer
1835661
Leverandørens varenummer
1835661
Typebeskrivelse
1835661
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
IEC604543-1-5/F-PVCp/90.
Elektrisk isolasjon og fargekodingstape
Passer til innendørs og utendørs bruk
En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm.


