Melbye - Tildekning piggisolator 36kV C4060557 - 8871221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 230 mm
Bredde - 230 mm
For merkespenning opp til - 36000 V
Gjennomslagsikker til - 36 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338071
Elnummer
8871221
Leverandørens varenummer
8871221
Typebeskrivelse
8871221
På rull:
nei
Lengde:
230 mm
Bredde:
230 mm
For merkespenning opp til:
36000 V
Gjennomslagsikker til:
36 kV
Med sklisikkert belegg:
nei
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Benyttes primær i kombinasjon med Hanskemetoden og Isolerstangmetoden. Tildekning for piggisolator i hardplast som kan monteres ved hjelp av en klostang.


