Melbye - Tildekning sikring luftanlegg C4060009 - 8871224

Melbye
KopierKopier
Melbye - Tildekning sikring luftanlegg C4060009

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • På rull - nei

  • Lengde - 660 mm

  • Bredde - 230 mm

  • For merkespenning opp til - 26400 V

  • Gjennomslagsikker til - 26,4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701338101

Elnummer

8871224

Leverandørens varenummer

8871224

Typebeskrivelse

8871224

På rull:

nei

Lengde:

660 mm

Bredde:

230 mm

For merkespenning opp til:

26400 V

Gjennomslagsikker til:

26,4 kV

Med sklisikkert belegg:

nei

Farge:

Oransje

Gjennomsiktig:

nei

Utførelse som kar:

nei

Benyttes primær i kombinasjon med Hanskemetoden og Isolerstangmetoden. Tildekning for sikring i luftanlegg i hardplast som kan monteres ved hjelp av en klostang.