Melbye - Tildekning travers 36kV AUS u M4933 - 8871222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 610 mm
Bredde - 250 mm
For merkespenning opp til - 36000 V
Gjennomslagsikker til - 36 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338088
Elnummer
8871222
Leverandørens varenummer
8871222
Typebeskrivelse
8871222
På rull:
nei
Lengde:
610 mm
Bredde:
250 mm
For merkespenning opp til:
36000 V
Gjennomslagsikker til:
36 kV
Med sklisikkert belegg:
nei
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Benyttes primær i kombinasjon med Hanskemetoden og Isolerstangmetoden. Tildekning for travers i hardplast som kan monteres ved hjelp av en klostang.
Midtpartiet for dette tildekkingsutstyret er designet for shunter til å ligge mellom gropen.
Midtpartiet for dette tildekkingsutstyret er designet for shunter til å ligge mellom gropen.


