Melbye - Titan mastesele 2 punkts sele 1011894 - 8853089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med sikkerhetssele - Ja
Med fallsikringsanordning - nei
Med fangline - nei
Med linjeklemme - nei
Med sikkerhetskrok - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701101361
Elnummer
8853089
Leverandørens varenummer
8853089
Typebeskrivelse
8853089
Med sikkerhetssele:
Ja
Med fallsikringsanordning:
nei
Med fangline:
nei
Med linjeklemme:
nei
Med sikkerhetskrok:
nei
Emballasje:
Andre
Titan er en enkel type fallsikringssele med integrert støttebelte. Oppfyller alle krav til fallsikring.
Fullt justerbar utforming gjør at èn størrelse passer til alle.
Slitesterk vevbånd i polyester.
Manuelle spenner.
iht. EN361 og EN358
Fullt justerbar utforming gjør at èn størrelse passer til alle.
Slitesterk vevbånd i polyester.
Manuelle spenner.
iht. EN361 og EN358


