Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - TN 400V kompl.skap ink PE/N - MV005004

Melbye
KopierKopier
Melbye - TN 400V kompl.skap ink PE/N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 2-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 3

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713139970

Elnummer

1711611

Leverandørens varenummer

MV005004

Typebeskrivelse

1711611

Modell / utførelse:

2-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

3

Med monteringsplate:

Ja

 Antall bryterenhetspaneler:

0

Nedre tilkoblingsrom:

Med DIN-skinne

Materiale:

Plast

Antall fordelingsrekker:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Bredde:

400 mm

Høyde:

1600 mm

Dybde:

225 mm

Etter norm NEK 399.
Glassfiberarmert polyester, halogenfritt og selvslukkende, IP34D.
Godkjent i h.h.t. gjeldene normer.
Leveres med sokkel for enkel kabelinnføring.
Størrelse: 1600 x 400 x 225mm (h x b x d) inklusiv sokkel.
IP2XC innvendig i skap.
Kortslutningsvern med NH – sikringer.
Overspenningsvern Kl. 2 med signalkontakt.
Koblingsklemmer Cu/Al for utgående kabel.
8 mm trekant lås i dør.
Dokumentlomme i skapdør.
Leveres komplett, med alt nødvendig tilbehør for å møte alle utfordringer.