Melbye - Tom koffert VT51 Koffert Unica - 2045740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Høyde - 140 mm
Rullbar - nei
Med skulderreim - nei
Med teleskophåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701336640
Elnummer
2045740
Leverandørens varenummer
2045740
Typebeskrivelse
2045740
Modell / utførelse:
Koffert
Høyde:
140 mm
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
Ja
Farge:
Grå
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
425 mm
Dybde:
505 mm
Tom koffert lik den som blir brukt i våre sortimentskofferter.


