Melbye - Topphette 13,5 - 2850812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Topphette
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701140681
Elnummer
2850812
Leverandørens varenummer
2850812
Typebeskrivelse
2850812
Type tilbehør/reservedel:
Topphette
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Topphette 13,5" Topphette 342 mm


