Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Topphette 200mm Med ører for AUS200 - 2851234

Melbye
KopierKopier
Melbye - Topphette 200mm Med ører for AUS200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Topphette

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Diameter - 200 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701318004

Elnummer

2851234

Leverandørens varenummer

2851234

Typebeskrivelse

2851234

Type tilbehør/reservedel:

Topphette

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Diameter:

200 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Topphettene er i sort polyetylen. Disse er utført med en sirkulær kant som går 25 mm ned på stolpen for å beskytte mot fuktinntrengning. 2 stk. 75 mm lange tunger som går ned langs stolpen. I disse spikres eller skrus topphetten til stolpen. Fordi det spikres/skrues inn fra siden sitter den meget godt på stolpen. Topphettenes utforming gjør at de også er meget godt egnet for montasje AUS. Leveres uten spiker/skruer.