Melbye - Topphette 22 - 2850824

Melbye
KopierKopier
Melbye - Topphette 22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Topphette

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Diameter - 559 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701140803

Elnummer

2850824

Leverandørens varenummer

2850824

Typebeskrivelse

2850824

Type tilbehør/reservedel:

Topphette

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

559 mm

Ved kjøp av master følger topphette, blind nuts (bolter for sikring av skjøt) og bunnplater med. Her er oversikt over topphetter som kan leveres ekstra.

Topphettene kan også brukes til AUS montasje ved bruk av spiker eller skruer gjennom skjørtet på topphetten og inn i masten. I tabellen under finner du lagerførte topphetter.