Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Topphette 228 mm - 2850803

Melbye
KopierKopier
Melbye - Topphette 228 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Topphette

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Diameter - 228 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701140599

Elnummer

2850803

Leverandørens varenummer

2850803

Typebeskrivelse

2850803

Type tilbehør/reservedel:

Topphette

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

228 mm

Topphettene kan også brukes til AUS montasje ved bruk av spiker eller skruer gjennom skjørtet på topphetten og inn i masten.
Topphette for komposittmast for bruk på diameter opp til 228mm