Melbye - Topphette 240mm Med ører for AUS240 - 2851235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Topphette
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Diameter - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701318028
Elnummer
2851235
Leverandørens varenummer
2851235
Typebeskrivelse
2851235
Type tilbehør/reservedel:
Topphette
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Diameter:
240 mm
Topphettene er i sort polyetylen. Disse er utført med en sirkulær kant som går 25 mm ned på stolpen for å beskytte mot fuktinntrengning. 2 stk. 75 mm lange tunger som går ned langs stolpen. I disse spikres eller skrus topphetten til stolpen. Fordi det spikres/skrues inn fra siden sitter den meget godt på stolpen. Topphettenes utforming gjør at de også er meget godt egnet for montasje AUS. Leveres uten spiker/skruer.


