Melbye - Topphette 241 mm - 2850804

Melbye
KopierKopier
Melbye - Topphette 241 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Topphette

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Diameter - 241 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701140605

Elnummer

2850804

Leverandørens varenummer

2850804

Typebeskrivelse

2850804

Type tilbehør/reservedel:

Topphette

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

241 mm

Topphettene kan også brukes til AUS montasje ved bruk av spiker eller skruer gjennom skjørtet på topphetten og inn i masten.
Topphette for komposittmast for bruk på diameter opp til 241mm