Melbye - Topphylse 14,2 konisk m/50 mm2 - 1263109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingselement
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701327235
Elnummer
1263109
Leverandørens varenummer
1263109
Typebeskrivelse
1263109
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingselement
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Jordspyd i henhold til NEK:2018 Tabell 54A
Topphylse 14,2mm med PN 50mm2 for tilkobling av jordleder til koniske jordspyd
Topphylse 14,2mm med PN 50mm2 for tilkobling av jordleder til koniske jordspyd