Melbye - Toppstang 24kV 0,60m lang, ABC topp utendørs - 8871006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Andre
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 45...45 mm
Diameter - 31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041193
Elnummer
8871006
Leverandørens varenummer
8871006
Typebeskrivelse
Toppstang BR for spenningsprøv
Enhetstype:
Andre
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
45...45 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


