Melbye - Trekkekum SW1220-18 HDPE Grønn u/lokk, im=48x65x45 ym=53x70x45cm - 2822038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Med lokk - nei
Bredde - 525 mm
Dybde - 695 mm
Total høyde - 445 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701099897
Elnummer
2822038
Leverandørens varenummer
2822038
Typebeskrivelse
2822038
Farge:
Andre
Med lokk:
nei
Bredde:
525 mm
Dybde:
695 mm
Total høyde:
445 mm
Vekt:
6,37 kg
Kum støpt i en enhet. Laget av samme materiale som FF -brønnene (HDPE).
Brønnen er 45 cm høy. Det finnes også en forhøyningsramme på 15 cm.
Passer for A15 & B125 installasjon.
Brønnen er 45 cm høy. Det finnes også en forhøyningsramme på 15 cm.
Passer for A15 & B125 installasjon.


