Melbye - Trekkestrømpe 30-40mm Rustfri E546-3022-SS - 8855142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 30...40 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Rustfritt stål
Maks trekkraft - 36,9 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327945
Elnummer
8855142
Leverandørens varenummer
8855142
Typebeskrivelse
8855142
For kabeldiameter:
30...40 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Rustfritt stål
Maks trekkraft:
36,9 kN
Hodeform:
Andre
Bruddstyrke:
36,9 kN
Kabeltrekkestrømpe 30 - 40 mm.
Dobbelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1200mm
Dobbelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1200mm


