Melbye - Trekkestrømpe f/ line 38-50mm - C06.S.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 38...50 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 185 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701349367
Elnummer
8883419
Leverandørens varenummer
C06.S.4
Typebeskrivelse
8883419
For kabeldiameter:
38...50 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Stål
Maks trekkraft:
185 kN
Hodeform:
Rundhode
Trekkestrømpe f/ line 38-50mm 185kN sort


