Melbye - Trekkestrømpe 20-30mm Rustfri E546-2022-SS - 8855141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 20...30 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Rustfritt stål
Maks trekkraft - 22,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327938
Elnummer
8855141
Leverandørens varenummer
8855141
Typebeskrivelse
8855141
For kabeldiameter:
20...30 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Rustfritt stål
Maks trekkraft:
22,5 kN
Hodeform:
Andre
Bruddstyrke:
22,5 kN
Kabeltrekkestrømpe 20 - 30 mm.
Enkelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1200mm
Enkelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1200mm


