Melbye - Trekkestrømpe 40-50mm Rustfri E546-4022-SS - 8855143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 40...50 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Rustfritt stål
Maks trekkraft - 54,9 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327952
Elnummer
8855143
Leverandørens varenummer
8855143
Typebeskrivelse
8855143
For kabeldiameter:
40...50 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Rustfritt stål
Maks trekkraft:
54,9 kN
Hodeform:
Andre
Bruddstyrke:
54,9 kN
Dobbelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1200mm


