Melbye - Trekkestrømpe 50-65 mm Rustfr E546-5022-SS - 8855144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 50...65 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Rustfritt stål
Maks trekkraft - 54,9 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327969
Elnummer
8855144
Leverandørens varenummer
8855144
Typebeskrivelse
8855144
For kabeldiameter:
50...65 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Rustfritt stål
Maks trekkraft:
54,9 kN
Hodeform:
Andre
Bruddstyrke:
54,9 kN
Kabeltrekkestrømpe 50 - 65 mm.
Dobbelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1300mm
Dobbelt øye
Flettet av dobbel rustfri tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1300mm


