Melbye - Trommelløfter 3000kg K24 - 8853414

Melbye
KopierKopier
Melbye - Trommelløfter 3000kg K24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701098210

Elnummer

8853414

Leverandørens varenummer

8853414

Typebeskrivelse

8853414

Modell / utførelse:

Andre

Komplett løfteåk.

Leveres med nylonkoner for hulldiametere: Ø75, Ø104 og Ø 133mm, og låsekrager. Leveres også med reduksjonskroker slik at man kan redusere kjettingens lengde ved løfting av mindre tromler.

Diamter aksling: Ø60mm.

Maksmal løftevekt: 3000 kg, Maks. trommeldiameter: 2400 mm, maks trommelbredde: 1205 mm