Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Twin endehylse 1-10 1mm2 L10 PKT110 - 2030264

Melbye
KopierKopier
Melbye - Twin endehylse 1-10 1mm2 L10 PKT110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016412

Elnummer

2030264

Leverandørens varenummer

2030264

Typebeskrivelse

TWIN ENDEHYLSE A 1 - 10ET2

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

Andre

Endehylsene med to innganger er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.