Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Twin endehylse 1,5-12 1,5mm2 L12 PKT1512 - 2030266

Melbye
KopierKopier
Melbye - Twin endehylse 1,5-12 1,5mm2 L12 PKT1512

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²

Farge:

Rød
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701016436

Elnummer

2030266

Leverandørens varenummer

2030266

Typebeskrivelse

TWIN ENDEHYLSE A 1,5 -12ET2

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

16

Endehylsene med to innganger er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.