Melbye - Twin endehylse 10-14 10mm2 L14 PKT1014 - 2030270

Melbye
KopierKopier
Melbye - Twin endehylse 10-14 10mm2 L14 PKT1014

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²

Farge:

Rød
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Hylselengde - 14 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Twin endehylser - Isolert, fortinnet kobber

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070701016474

Elnummer

2030270

Leverandørens varenummer

2030270

Typebeskrivelse

TWIN ENDEHYLSE A 10-14ET2

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Hylselengde:

14 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

8

Endehylsene med to innganger er produsert av fortinnet elektrolytisk kobber. Designet og utviklet for å forsterke mangetrådet kabel ved terminering.

Driftstemperatur er fra -20 to +105°C

Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.