Melbye - Twin endehylse 2,5-10 2,5mm2 L10 PKT2510 - 2030267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twin endehylser - Isolert, fortinnet kobber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701016443
Elnummer
2030267
Leverandørens varenummer
2030267
Typebeskrivelse
TWIN ENDEHYLSE A 2,5 -10ET2
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14
Driftstemperatur er fra -20 to +105°C
Ved pressing av isolerte endehylser.
Benytt elnr 2099752 Universal presstang Click N`Crimp.


