Melbye - Universal led til el.nr 28510 4175.0052 - 2851082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701316185
Elnummer
2851082
Leverandørens varenummer
2851082
Typebeskrivelse
2851082
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Aluminium
Hengeklemme med trinsehjul for BLL
Kan benyttes på alle linedimensjoner. Er laget i smidd aluminium, kan også brukes på blank line.
Testet mot line i henhold til SS EN50397-2
2851082 er universal ledd tilpasset hengeklemme og isolator.
Kan benyttes på alle linedimensjoner. Er laget i smidd aluminium, kan også brukes på blank line.
Testet mot line i henhold til SS EN50397-2
2851082 er universal ledd tilpasset hengeklemme og isolator.


