Melbye - Universal VERKTØYSTANG H 1760-12 - 8871095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 3750...3750 mm
Diameter - 31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041797
Elnummer
8871095
Leverandørens varenummer
8871095
Typebeskrivelse
UNIV.VERKT.STANG H 1760-12
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
3750...3750 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja


