Melbye - Universalklemme, MG 2xAl/Cu 240mm² (Grå) - 1221552

Melbye
KopierKopier
Melbye - Universalklemme, MG 2xAl/Cu 240mm² (Grå)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Merkestrøm - 425 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701194226

Elnummer

1221552

Leverandørens varenummer

1221552

Typebeskrivelse

1221552

Antall poler:

1

Merkestrøm:

425 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Berøringssikker:

Ja

Høyde:

65 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

106 mm

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Halogenfrie.
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.
Sektorformede ledere bør rundpresses.
Kontaktskruen er 20 mm og har SW 8 unbraco.
Avmantlingslengde på leder = 30 mm.
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue