Melbye - Universalklemme, MG 3xAl/Cu (1x50 mm²) (Grå) - 1221524

Melbye
KopierKopier
Melbye - Universalklemme, MG 3xAl/Cu (1x50 mm²) (Grå)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell strøm - 160 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701194257

Elnummer

1221524

Leverandørens varenummer

1221524

Typebeskrivelse

1221524

Antall poler:

3

Nominell strøm:

160 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Berøringssikker:

Ja

Høyde:

43 mm

Bredde:

49 mm

Dybde:

49 mm

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 15 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue