Melbye - Utendørs plugg-in isolator - 1165335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
Type pluggforbindelse - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701087023
Elnummer
1165335
Leverandørens varenummer
1165335
Typebeskrivelse
UTENDØRS PLUGG IN ISOLATOR
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
A (250 A)
Type pluggforbindelse:
Rett
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
Skjermet:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Bredde:
122 mm
Høyde:
122 mm
Lengde:
445 mm
Krypstrømsvei = 650mm.