Melbye - Utkjøringsblokk RO500 - 2876473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Roterbar - Ja
Bremser - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713129865
Elnummer
2876473
Leverandørens varenummer
2876473
Typebeskrivelse
2876473
Roterbar:
Ja
Bremser:
nei
Materiale:
Stål
Stor utkjøringsblokk i aluminium. Utkjøringsblokken gir en stabil og sikker utkjøring av ADSS kabler.
Den roterende sikringskroken lar valsen posisjonere seg avhengig av utkjøringsretningen
Tekniske data
Materiale Aluminium
Maks arbeidslast (vertikal) 5000N
Valse Ø / Ø i spor 250/ 200 mm
Valse-spor høyde 25mm
Valse-spor bredde 22mm
For å utføre en installasjon av luftkabel riktig kreves det også bruk av riktig verktøy. Dette være seg utkjøringsblokker, strekkverktøy og jekker for å strekke inn kabel.
Den roterende sikringskroken lar valsen posisjonere seg avhengig av utkjøringsretningen
Tekniske data
Materiale Aluminium
Maks arbeidslast (vertikal) 5000N
Valse Ø / Ø i spor 250/ 200 mm
Valse-spor høyde 25mm
Valse-spor bredde 22mm
For å utføre en installasjon av luftkabel riktig kreves det også bruk av riktig verktøy. Dette være seg utkjøringsblokker, strekkverktøy og jekker for å strekke inn kabel.


