Melbye - VANGEFORLENGER 90 CM - 8870560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Forlengingsstykke
Materiale - Plast
Bredde - 45 mm
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040714
Elnummer
8870560
Leverandørens varenummer
8870560
Typebeskrivelse
VANGEFORLENGER 90 CM
Type tilbehør/reservedel:
Forlengingsstykke
Materiale:
Plast
Bredde:
45 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
VANGEFORLENGER 90 CM


