Melbye - Varmedetektor MVD 230/9 RF - 6200911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - 60 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701328096
Elnummer
6200911
Leverandørens varenummer
6200911
Typebeskrivelse
6200911
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
60 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Underside
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
20
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
122 mm
Bredde:
122 mm
Høyde/dybde:
53 mm
Diameter:
122 mm
Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.
230V varmedetektor som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.
Varmedetektoren kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri.
Varmedetektoren har innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan enheten settes i dvale modus i 10 minutter.
Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med detektorer som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.
Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A
Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.
Hovedfunksjoner:
- Varmedetektor 60°C (elnr 6200911)
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS
Detektoren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enheten blir levert med lithium batteri. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. CE1622, RoHS


