Melbye - Varmedetektor MVD 3/10 RF - 6200913

Melbye
KopierKopier
Melbye - Varmedetektor MVD 3/10 RF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Responstemperatur - 60 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701328119

Elnummer

6200913

Leverandørens varenummer

6200913

Typebeskrivelse

6200913

Virkemåte:

Optisk

Responstemperatur:

60 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

Ja

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Egnet for kanalfeste:

nei

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

20

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert backupbatteri:

Uten

Farge:

Hvit

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde/dybde:

42 mm

Diameter:

83 mm

Varmedetektor, leveres med 3V batteri som har inntill 10 års levetid.


Varmedetektoren varsler når temperaturen når 60°C.

MVD 3/10RF kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Benyttes også sammen med MOD/MVD 230 V og MOD 3/10RF

Varmedetektoren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan varmedetektoren settes i dvale i 10 minutter.

Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.

Hovedfunksjoner:
- varsler når temperaturen når 60°C.
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med 20 andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- Kitemark godkjent
- RoHS

Detektoren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enheten blir levert med batteri som har levetid inntil 10 år. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. BS 5446-2:2003. Kitemark godkjent. RoHS