Melbye - VARSELBÅND GULT, TELEKABEL - 28 581 52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Remser
Farge - Gul/svart
Lengde - 250 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei
Detektbar/Søkbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701066370
Elnummer
2858152
Leverandørens varenummer
28 581 52
Typebeskrivelse
2858152
Påtrykt:
Remser
Farge:
Gul/svart
Lengde:
250 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Detektbar/Søkbar:
nei
Bredde:
50 mm
Varselbånd gult, Telekabel