Melbye - VERKTØYFESTE M/HOLDER M4455-37 - 8871021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Holder
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Total lengde - 95 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041339
Elnummer
8871021
Leverandørens varenummer
8871021
Typebeskrivelse
VERKTØYFESTE M4455-37
Type tilbehør/reservedel:
Holder
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Total lengde:
95 mm
Reservedel:
nei
VERKTØYFESTE M4455-37


