Melbye - Verktøyveske Solar 1000V 1000 V SOLAR - 8802097

Melbye
KopierKopier
Melbye - Verktøyveske Solar 1000V 1000 V SOLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 1

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall tenger - 6

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701317984

Elnummer

8802097

Leverandørens varenummer

8802097

Typebeskrivelse

8802097

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

1

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall tenger:

6

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

5

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

23

Emballasje:

Koffert

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

1000V verktøyveske .
Verktøyveske i rødt lær L x H x B=510X330X140
Inneholder: Skrutrekker 2,5x75x0,4, skrutrekker 4,5x175x1,0, skrutrekker 5,5x125x1,0, skrutrekker 8,0x175x1,2, skrutrekker PH1x80, skrutrekker PH2x100, skrutrekker PZ2x100, kombitang 190mm, flattang helisolert 190mm, telefontang 200mm, sideavbiter 180mm, avisolerings tang 165mm, isolert kuttetang 160mm Ø10mm, kabelkniv 180mm, bunnskruenøkkel 1000V 2-63A, fastnøkkel 10mm, fastnøkkel 13mm, fastnøkkel 17mm, fastnøkkel 19mm, fastnøkkel 22mm, gummiduk 600x600x1,6 og plastklype 140mm 2stk.