Melbye - VERKTØYHOLDER M/HAMMERBØYLE - 8853025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Veske
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Vekt - 468 g
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036458
Elnummer
8853025
Leverandørens varenummer
8853025
Typebeskrivelse
Personlig verneutstyr - Verktø
Type tilbehør/reservedel:
Veske
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Vekt:
468 g
Reservedel:
nei
En forutsetning for at det personlige verneutstyret til enhver tid er i forskriftsmessig stand er at det vedlikeholdes og oppbevares forsvarlig. Oppbevar utstyret i dertil egnet bag når det ikke er ibruk.
For å jobbe sikkert i høyden er det også viktig at verktøy og materiell som bringes med oppbevares trygt og sikkert. Benytt derfor egnede verktøyholdere og verktøy/materiellvesker.
Våre vesker er tilpasset masteselene. Veskenes opphengskroker gjør at de sitter høyt på selene.
En verktøyholder laget i kraftig lær. Har plass til 6 stk. verktøy samt hammer. Holderen har hull for feste til sikkerhetsbeltets karabinkroker. For feste til belte uten karabinkroker må benyttes løse bånd m/kroker (el.nr. 8853137).
For å jobbe sikkert i høyden er det også viktig at verktøy og materiell som bringes med oppbevares trygt og sikkert. Benytt derfor egnede verktøyholdere og verktøy/materiellvesker.
Våre vesker er tilpasset masteselene. Veskenes opphengskroker gjør at de sitter høyt på selene.
En verktøyholder laget i kraftig lær. Har plass til 6 stk. verktøy samt hammer. Holderen har hull for feste til sikkerhetsbeltets karabinkroker. For feste til belte uten karabinkroker må benyttes løse bånd m/kroker (el.nr. 8853137).


