Melbye - Verktøysikring Tool bandit - 1100210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fallsikring
Materiale - Andre
Total lengde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701186733
Elnummer
8863402
Leverandørens varenummer
1100210
Typebeskrivelse
8863402
Type tilbehør/reservedel:
Fallsikring
Materiale:
Andre
Total lengde:
120 mm
Verktøysikring med karabinkrok i den ene enden, og fleksibel løkke i den andre. 70 cm lang, og 120 cm maks utstrekt. En multifunskjonell fleksibel slynge. Maks vekt: 2,5 kg


