Melbye - Vernebriller sotet til Petzl - 8802495

Melbye
KopierKopier
Melbye - Vernebriller sotet til Petzl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med pannebånd - nei

  • Med hakebeskyttelse - nei

  • Oppfellbar - nei

  • Lysbueprøvet - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347813

Elnummer

8802495

Leverandørens varenummer

8802495

Typebeskrivelse

8802495

Med pannebånd:

nei

Med hakebeskyttelse:

nei

Oppfellbar:

nei

Lysbueprøvet:

nei

Materiale:

Andre

Kondensring:

nei

Løst glass:

Ja

Øyevern som beskytter mot partikkelsprut, til bruk ved arbeid i høyden og utendørs.
CE EN 166 (klasse 1-optikk).
ANSI Z87.1-2015.
VIZIR beskytter mot partikkelsprut i høy hastighet ved ekstreme temperaturer (-5° C/+55° C temperaturer - gjennomsnittlig energi ved sammenstøt B = 120 m/s).
Det er kompatibelt med hjelmene VERTEX (2019-modellen) og STRATO.
Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som
det ikke er beregnet for, som for eksempel elektriske risikoer og/eller sveisesprut.

Detalj for EN 166 merking:
Petzl: Produsent.
1: Optisk klasse.
B: Beskyttelse mot partikkelsprut i høy hastighet (gjennomsnittlig energi ved
sammenstøt 120 m/s).
T: Ekstreme temperaturer (-5° C to +55° C).