Melbye - Vernebriller til Petzl - 8802494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - nei
Med hakebeskyttelse - nei
Oppfellbar - nei
Lysbueprøvet - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347806
Elnummer
8802494
Leverandørens varenummer
8802494
Typebeskrivelse
8802494
Med pannebånd:
nei
Med hakebeskyttelse:
nei
Oppfellbar:
nei
Lysbueprøvet:
nei
Materiale:
Andre
Kondensring:
nei
Løst glass:
Ja
Øyevern som beskytter mot partikkelsprut, til bruk ved arbeid i høyden og utendørs.
CE EN 166 (klasse 1-optikk).
ANSI Z87.1-2015.
VIZIR beskytter mot partikkelsprut i høy hastighet ved ekstreme temperaturer (-5° C/+55° C temperaturer - gjennomsnittlig energi ved sammenstøt B = 120 m/s).
Det er kompatibelt med hjelmene VERTEX (2019-modellen) og STRATO.
Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som
det ikke er beregnet for, som for eksempel elektriske risikoer og/eller sveisesprut.
Detalj for EN 166 merking:
Petzl: Produsent.
1: Optisk klasse.
B: Beskyttelse mot partikkelsprut i høy hastighet (gjennomsnittlig energi ved
sammenstøt 120 m/s).
T: Ekstreme temperaturer (-5° C to +55° C).
CE EN 166 (klasse 1-optikk).
ANSI Z87.1-2015.
VIZIR beskytter mot partikkelsprut i høy hastighet ved ekstreme temperaturer (-5° C/+55° C temperaturer - gjennomsnittlig energi ved sammenstøt B = 120 m/s).
Det er kompatibelt med hjelmene VERTEX (2019-modellen) og STRATO.
Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som
det ikke er beregnet for, som for eksempel elektriske risikoer og/eller sveisesprut.
Detalj for EN 166 merking:
Petzl: Produsent.
1: Optisk klasse.
B: Beskyttelse mot partikkelsprut i høy hastighet (gjennomsnittlig energi ved
sammenstøt 120 m/s).
T: Ekstreme temperaturer (-5° C to +55° C).


