Melbye - Vuggeklemme rett for line pos - 2861280

Melbye
KopierKopier
Melbye - Vuggeklemme rett for line pos

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Linefeste

  • Lengde - 140 mm

  • Isolator - nei

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070700004908

Elnummer

2861280

Leverandørens varenummer

2861280

Typebeskrivelse

2861280

Type tilbehør/reservedel:

Linefeste

Lengde:

140 mm

Isolator:

nei

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tverrsnitt:

35...500 mm²

Vuggeklemme rett for line post isolator line Ø.6,4-27mm