Melbye - Vulktape Nitto 15 19mmx5m Sort - 1818790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 5 m
Tykkelse - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701010687
Elnummer
1818790
Leverandørens varenummer
1818790
Typebeskrivelse
Tape - Sammensmeltende, Nitto
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
5 m
Tykkelse:
0,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Temperaturmotstand:
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
Ja
Vulkaniserende:
Ja
Spesifikasjon: Selvvulkaniserende tape med samme gode egenskaper som NITTO 12FB, men mer montørvennlig, da den er tynnere og smalere enn NITTO 12FB. På grunn av sin spesielle oppbygging trenger den ikke beskyttelsespapir mellom tapelagene i motsetning til konvensjonelle taper av samme type. Et tynt ytre skikt som erstatter beskyttelsespapiret, forsvinner ved strekking (60-80%). Denne teknikken gjør at tapen er hurtigere og enklere å arbeide med. NEMKO-godkjent. Halogenfri.
Bruksområde: Samme som NITTO 12FB, men man får en enklere og raskere isolering. Brukes til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenningskabler. Utmerket til fukttetting og korrosjonsbeskyttelse. Tåler ikke petroleumsprodukter. Bør tildekkes av elektrotape. Godkjent av NEMKO.


