Melbye - WIENERTRAPP GLASSFIBER 11 TR. 235.011 - 8870470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 2,71 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - Ja
Stående høyde - 2,54 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040066
Elnummer
8870470
Leverandørens varenummer
8870470
Typebeskrivelse
Wienertrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
2,71 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
Ja
Stående høyde:
2,54 m
Antall trinn:
22
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI wienertrappene har trinndimensjonen 88 x 28 mm. Trinnene har riflet sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand 235 mm. Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden. Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber


