Melbye - WIENERTRAPP GLASSFIBER 7 TRINN 235.007 - 8870466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 1,75 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - Ja
Stående høyde - 1,64 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040028
Elnummer
8870466
Leverandørens varenummer
8870466
Typebeskrivelse
Wienertrapp i glassfiber
Materiale:
Andre
Lengde:
1,75 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
Ja
Stående høyde:
1,64 m
Antall trinn:
14
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI wienertrappene har trinndimensjonen 88 x 28 mm. Trinnene har riflet sklisikker overflate. Loddrett trinnavstand 235 mm. Minste brystmål på øverste trinn 30 cm. Stigevinkel 70º på trinnsiden. Trappene er utført i lukkede, armerte, hule glassfiber


