Melbye - WIRE (T508) 10017-20M - 8852362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 54 mm²
Ytre diameter - 8,3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Kappemateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035888
Elnummer
8852362
Leverandørens varenummer
8852362
Typebeskrivelse
Løftetalje - Wire for Tirfor
Tverrsnitt:
54 mm²
Ytre diameter:
8,3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
45 N
Nyttelastkapasitet:
800 N
Farge:
Andre
WIRE (T508)


